SS3YJ5-41-05-C6N SS3YJ5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管 SMC 68736509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数5仕様Aポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(-) 無注文コード68736509品番SS3YJ5-41-05-C6N
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
連数5仕様Aポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする