SS3YJ5-41-07-M5F-Q SS3YJ5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管 SMC 68736536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数7仕様Aポート管接続口径:(M5) M5×0.8、P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応注文コード68736536品番SS3YJ5-41-07-M5F-Q
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
連数7仕様Aポート管接続口径:(M5) M5×0.8、P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする