曜日別特売

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は吐出口径・吐出量が84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
吐出口径
Φ24
吐出量(L/min)
16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
注文コード
68737147
品番
PVS-1B-16N1-U-12
参考基準価格(税別)¥206,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
吐出口径
Φ24
吐出量(L/min)
16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
使用流体
一般鉱物性作動油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする