NACHI(不二越)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出口径・吐出量
が
212
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
吐出口径
Φ24
吐出量(L/min)
16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
注文コード
68737192
品番
PVS-1B-16N2Q2-12
参考基準価格(税別)
¥332,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
吐出口径
Φ24
吐出量(L/min)
16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
使用流体
一般鉱物性作動油