曜日別特売
SS3YJ7-42R-16-01-Q SS3YJ7_42R_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管(外部パイロット形) SMC 68737288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS3YJ7_42R_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管(外部パイロット形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数16仕様Aポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品注文コード68737288品番SS3YJ7-42R-16-01-Q
参考基準価格(税別)¥23,820販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
連数16仕様Aポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする