ParkerTAIYO
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(デテント)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
A・Bポート:G1/4
結線方式
DINソケット式/配線口:G1/2
注文コード
68745476
品番
5ED-08M-10S4
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
25
接続口径
A・Bポート:G1/4
質量(kg)
0.85
取付方式
-
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
結線方式
DINソケット式/配線口:G1/2
適合
マニホールド用バルブ形式
オプション
無
切換方式
デテント
使用温度範囲(℃)
+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1.0
使用流体
空気
応答時間(秒)
ON時:0.020以下、OFF時:0.020以下
耐圧力(MPa)
1.6
取付方向
自由
手動操作方式
プッシュ式
給油
不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式
パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)