ParkerTAIYO
ウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
10
10
12
4
6
8
チューブ内径(Φmm)
6.5
6.5
8
2.5
4
5
チューブ色
白
黒
オレンジ
白
黄
青
緑
赤
透明
ライトグリーン
チューブ長さ(m)
20
100
20
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68756222
品番
TE-10X6.5-20W
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
チューブ内径(Φmm)
6.5
材質
ウレタン
チューブ外径(Φmm)
10
チューブ色
白
チューブ長さ(m)
20
特性
耐圧
破壊圧力(MPa)
3(at20℃)
使用温度範囲(℃)
-5~+60 (但し、凍結なきこと)
シリーズ
TE
最小曲げ半径(mm)
25
外径精度(mm)
+0.1~-0.15
質量(g/m)
55