ParkerTAIYO
ウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
チューブ外径(Φmm)
12
10
12
4
6
8
チューブ内径(Φmm)
8
6.5
8
2.5
4
5
チューブ色
透明
黒
オレンジ
白
黄
青
緑
赤
透明
ライトグリーン
チューブ長さ(m)
100
100
20
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68756301
品番
TE-12X8-100T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,200
用途
一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
チューブ内径(Φmm)
8
材質
ウレタン
チューブ外径(Φmm)
12
チューブ色
透明
チューブ長さ(m)
100
特性
耐圧
破壊圧力(MPa)
3(at20℃)
使用温度範囲(℃)
-5~+60 (但し、凍結なきこと)
シリーズ
TE
最小曲げ半径(mm)
28
外径精度(mm)
+0.1~-0.15
質量(g/m)
76