ParkerTAIYO
ウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
4
10
12
4
6
8
チューブ内径(Φmm)
2.5
6.5
8
2.5
4
5
チューブ色
青
黒
オレンジ
白
黄
青
緑
赤
透明
ライトグリーン
チューブ長さ(m)
100
100
20
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68756457
品番
TE-4X2.5-100B
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
チューブ内径(Φmm)
2.5
材質
ウレタン
チューブ外径(Φmm)
4
チューブ色
青
チューブ長さ(m)
100
特性
耐圧
破壊圧力(MPa)
3(at20℃)
使用温度範囲(℃)
-5~+60 (但し、凍結なきこと)
シリーズ
TE
最小曲げ半径(mm)
5
外径精度(mm)
±0.1
質量(g/m)
9