SS5Y3-10S8Q3-08F-C4D16-NA SS5Y3-10S8-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX180シリーズ対応 SMC 68761483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-10S8-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX180シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、SIユニット出力極性・出力点数:(3) プラスコモン, 16点出力、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(16) 16連用注文コード68761483品番SS5Y3-10S8Q3-08F-C4D16-NA
参考基準価格(税別)¥77,220販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応、SIユニット出力極性・出力点数:(3) プラスコモン, 16点出力、通信コネクタ仕様:(-) T分岐型、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(16) 16連用バルブ連数8
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする