友屋
友屋の 椅子
友屋の 丸イス・角イス
サークルチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68781609
品番
52428XXX
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
380
高さ(mm)
450
備考
○脚部に樹脂キャップ付き
奥行(mm)
380
キャスター
なし
背もたれ
なし
材質(フレーム)
スチールパイプ
材質(座面)
ポリエチレン
高さ調節
なし
スタッキング
可能