友屋
A型LEDスタンド(コンセント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
A0タテ/片面
A0タテ/片面
¥119,800
A1タテ/両面
¥119,800
A1タテ/片面
¥79,980
B1タテ/片面
¥99,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68781916
品番
64006-03
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
スタイリッシュな屋内用LEDスタンド。
リーズナブルなコンセントタイプ。
種別
A0タテ/片面
質量(kg)
13.4
備考
○コンセント式(コード長:1.5m)○屋内仕様○片面仕様
寸法
有効画面:W830×H1178mm
本体寸法(mm)
W870×D876×H1372mm
電圧
5A
消費電力
34W
定格電流(V)
12
素材
透明板:ポリカーボネート板(t1mm)
交換方法
メディア:上辺下辺開閉式
明るさ
2500lux