友屋
石膏ボード用止め具 (4セット入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
68783840
品番
63035-01
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
色
PBST-1(黒)
セット内容
本体台座×4、透明ワッシャー×4、ビス(4.8×1.6mm)×4、キャップ×4、石膏釘×16以上
本体寸法(mm)
約25.4×25.4×12mm
素材
本体台座:ABS樹脂、透明ワッシャー:PP、ビス:鉄ユニクロメッキ、キャップ:PP、石膏釘:ステンレス
総耐荷重(kg)
約20(石膏ボードに専用止め具4個使用時)