63035-02 石膏ボード用止め具 (4セット入) 友屋 68783849

石膏ボード用止め具 (4セット入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
注文コード
68783849
品番
63035-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
色
PBST-2(白)
セット内容
本体台座×4、透明ワッシャー×4、ビス(4.8×1.6mm)×4、キャップ×4、石膏釘×16以上
本体寸法(mm)
約25.4×25.4×12mm
素材
本体台座:ABS樹脂、透明ワッシャー:PP、ビス:鉄ユニクロメッキ、キャップ:PP、石膏釘:ステンレス
総耐荷重(kg)
約20(石膏ボードに専用止め具4個使用時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6878384963035-0216345297PBST-2PBST-2 石膏ボード用Pボード止め具セット 光 16345297石膏ボード用Pボード止め具セット光1箱(4セット)
¥369
税込¥406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする