国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様20時間率容量(Ah):63、5時間率容量(Ah):50 注文コード68798558 品番DB-90D23L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです
国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。
充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。
内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。
シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。
基本性能を安定して発揮しやすい構成
極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。
普段の運転に向いた構成です
不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。
安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)
内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。
液が外に漏れにくい構造です
電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。

用途四輪車の始動 仕様20時間率容量(Ah):63、5時間率容量(Ah):50 形状液栓形状:フラット 質量(kg)液入り:15 バッテリー【主な互換バッテリー】55D23L/60D23L/65D23L/70D23L/75D23L/80D23L/85D23L/90D23L 寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)バッテリー:230×172×200×220 インジケータあり
注意
※【補償期間】
※お買い上げ時より、2年 または4万km(いずれかの早期到達まで)
※【注意事項】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っていますので、横倒しや逆さま・落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので取り扱いの際はご注意下さい。
※事前に取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※補償対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。ご利用前に必ずご確認ください。
※バッテリーは車両の年式、仕様により適合バッテリーが異なりますので、現在搭載されているバッテリーの品番、及び車種別適合表などで予め適合品番のご確認をお願いいたします。
※ 【バッテリー交換時のご注意】
※バッテリー交換後、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリア等、専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
※この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やご自身での取り換えに不安を感じる方は、専門の取付業者様で交換をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする