SS5Y5-10SZE3C-04F-N3-NA SS5Y5-10S_11S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX250シリーズ対応 SMC 68809196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10S_11S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX250シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(C) PNP入力 & M8 4点入力、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68809196品番SS5Y5-10SZE3C-04F-N3-NA
参考基準価格(税別)¥165,440販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
型式(10) 横配管形バルブ連数4入力ブロック連数(3) 3連仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(C) PNP入力 & M8 4点入力、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする