チクワデコレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68839218 品番KK-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

具材を盛って穴に差し込み抜き取るだけ。
簡単ちくわの穴づめに。
やわらか練り・粒状の具材にも。
しんなりスティック状の具材にも。
抜き取り固定板で取り外しスムーズ。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)190 質量(g)11 縦(mm)29 横(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする