ステンレスケータイボトル ワンタッチ 350ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68846044 品番 SKB-O350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、飲み口:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン アイボリー 容量(L)0.35 口径(Φmm)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×18.1 保温効力(℃)63以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする