SS5Y5-50F1-02D-C8D SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 SMC 68857749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rc注文コード68857749品番SS5Y5-50F1-02D-C8D
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcバルブ連数2コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、A,Bポート管接続口径:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする