64440S ハロゲン電球

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878470 品番J12V50WAXS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする