画像準備中

ユータック水性カチオンプライマー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 68898847 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンクリート・モルタル下地に優れた付着性。臭気が少ない。
JISK5970取得

成分特殊変性アクリル20%、助剤2%、水78% 用途室内外のコンクリート、モルタル下地 主な用途モルタル、コンクリート 指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)30、(20℃)20、(30℃)10 使用量0.15kg/m2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、付着性 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1.5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※指触乾燥時間と塗り重ね目安時間は、施工後の下地温度、風速、湿度、換気状況などにより、大幅に前後するため、参考値程度に留めてください。
※施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
※仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
※気温 5℃以下、湿度 80%以上での施工は避けてください。
※屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
※材料は直射日光を避け、室温 5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
※できるだけ皮膚に触れないように取り扱っていただき、皮膚に直接触れた場合は、直ちに水洗いを行い、洗い流してください。
※その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68898838
2018-03-05
用途:
モルタル仕上げ床の防塵塗料のプライマー
マル井塗装 様 (建設業・工事業)

安くて、使い易いし、部屋の中でも匂いが無く、乾きが早い。だから、上塗りも早く取り掛かれるので、全体の塗装日数が早く、終了した。素人でも簡単に綺麗に仕上げられるので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする