カナレ電気
カナレ電気の ケーブル収納・配線
カナレ電気の 電線保護
カナレ電気の 電線保護その他関連用品
EIA用3U可変タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
結束バー:1本
注文コード
68918940
品番
CSW-3UF-CCP12M-1-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
結束バー:1本
タイプ
パネル取付面移動タイプ
奥行(mm)
150
表面処理
レザーサテン
穴タイプ
MFPプレートフルサイズ×12
注意
フルサイズ1枚分のスペースにハーフサイズが2枚取り付けられます。