SY5120-1G-01-X20 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68920724

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68920724 品番SY5120-1G-01-X20
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など883種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-X20) 直接配管形外部パイロット、CE対応品:- リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする