SY5120-1HZE-C8F SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68920758

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68920758 品番SY5120-1HZE-C8F
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など883種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:- リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm 切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(1) AC100 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする