仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(01) 1/8
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(F1) フートブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式