曜日別特売
FJ-JRU ROHS 埋込み式F型リセプタクル カナレ電気 68924016

FJ-JRU ROHS 埋込み式F型リセプタクル カナレ電気 68924016
FJ-JRU ROHS 埋込み式F型リセプタクル カナレ電気 68924016
FJ-JRU ROHS 埋込み式F型リセプタクル カナレ電気 68924016

埋込み式F型リセプタクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード68924016品番FJ-JRU ROHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。
中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。
リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。
破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)
フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)
それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。
FJ-JRUDBのフランジは黒色です。

形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプフランジITTキャノン製XLR-F77入数20個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする