ポート数3
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F1) フートブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-