ポート数3管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-