曜日別特売
SY513-2G-C8 SY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 68929709

SY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)注文コード68929709品番SY513-2G-C8
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ポート数3管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする