ポート数3
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-