ポート数3管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rcブラケット(F1) フートブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、Aポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-