ポート数3管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、Aポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品