※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 注文コード68944968 品番4F240-08-M3BW-AC200V
参考基準価格(税別)¥32,760 販売価格(税込) ¥32,498
販売価格(税別)
29,544
この商品は電圧など361種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp1/4 電圧(V)AC200 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする