CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
Rp1/4
注文コード
68945747
品番
4F310-08-BW-AC100V
参考基準価格(税別)
¥19,880
販売価格(税込)
¥21,634
販売価格(税別)
¥
19,667
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
が
500
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC100
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード