CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W〜)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC110
接続口径
Rp1/4
注文コード
68945756
品番
4F310-08-BW-AC110V
参考基準価格(税別)
¥19,880
販売価格(税込)
¥19,229
販売価格(税別)
¥
17,481
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
が
500
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC110
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード