4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W〜)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 接続口径Rp3/8 注文コード68946246 品番4F310-10-BW-AC100V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,880 販売価格(税込) ¥21,634
販売価格(税別)
19,667
この商品は電圧・接続口径500種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp3/8 電圧(V)AC100 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする