SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(3) AC110V/AC115V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品
注文コード
68953554
品番
SY7140-3D-Q
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(3) AC110V/AC115V、Electrical entry:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE対応品