SY7140-5MOS-X90-Q SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68953633

SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE-compliant:(Q) CE対応品 注文コード68953633 品番SY7140-5MOS-X90-Q
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE-compliant:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする