SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V,DC12Vのみ)、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし
注文コード
68953816
品番
SY7140T-5MOZE
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様
Type of actuation:(1) 2位置シングル、コイル仕様:(T) 節電回路付 (DC24V,DC12Vのみ)、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし