SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY7_40_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Type of actuation:(2) 2位置ダブル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(H) グロメット, リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし
注文コード
68953859
品番
SY7240-5HE
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様
Type of actuation:(2) 2位置ダブル、コイル仕様:(-) 標準タイプ、Rated voltage:(5) DC24V、Electrical entry:(H) グロメット, リード線長さ600mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) なし