※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(M5) M5×0.8
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm
注文コード
68973547
品番
SYJ5120-5WA7-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(M5) M5×0.8
リード線取出方法
(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式,A
仕様
リード線取出し方法:(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm、Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応:(Q) CE対応品
定格電圧(V)
(5) DC24