※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68977345
品番
SYJ5140-5WA1-01
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
リード線取出方法
(WA1) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
仕様
リード線取出し方法:(WA1) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm、CE対応:(-) なし
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式