フライス加工用コロミルMS40チップ 350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番704-9158 注文コード68987251 品番MS40-R025A25-09M
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。

トラスコ品番704-9158 刃数3 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 切込み角度(°)90 切削径(Φmm)25 機能長さ(mm)120

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする