曜日別特売
VEX1501-061GS-BG VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMC 68993436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc操作方式(1) 外部パイロット電磁形仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(06) 3/4、定格電圧(電磁形のみ):(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法(電磁形のみ):(G) グロメット (300 mm)、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(S) サージ電圧保護回路付、フート:-注文コード68993436品番VEX1501-061GS-BG
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(06) 3/4、定格電圧(電磁形のみ):(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法(電磁形のみ):(G) グロメット (300 mm)、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(S) サージ電圧保護回路付、フート:-ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット操作方式(1) 外部パイロット電磁形圧力計(G) 圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする