※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ 6105/A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68999254
品番
6105/A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
作業環境や使用用途により組合せ自由なクリーンウェアです。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ウエスト総ゴム、裾ゴム、裾吊りゴム付
材質
UN1770
股下(cm)
66
ズボン丈(cm)
97
腰囲(cm)
60〜80