カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の 端子台
カナレ電気の 端子台その他関連用品
EIA・側面端子盤プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
2連タッププレート
色
黒
注文コード
69000000
品番
CSW-TP2-3X1W-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。
システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品
取付ねじ(M3×10)
色
黒
タイプ
2連タッププレート
コネクタ
XLR
寸法(高さH×幅W)(mm)
130×34.8
端子数
3