カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の 端子台
カナレ電気の 端子台その他関連用品
MFPプレート×1枚用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69003421
品番
CSW-CCP1M-1-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
結束バーあり・なし:なし
形状
パネルのみ
タイプ
コストパフォーマンスタイプ
表面処理
電着塗装
穴数
MFPプレートフルサイズ×1、コネクタ穴×9 (※1)
注意
コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。フルサイズ1枚分のスペースにハーフサイズが2枚取り付けられます。