カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の 端子台
カナレ電気の 端子台その他関連用品
MFP実装ケース(横型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69003491
品番
CSW-MFP-CASE-Y10-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
付属品
マグネット取替プレート×6、固定金具×2
色
ブラック
表面処理
レザーサテン
穴数
前面/MFPプレートフルサイズ×5、背面/MFPプレートフルサイズ×5
マグネット
裏マグネット:6
注意
ハーフサイズ2枚分のスペースがフルサイズです