壁用端子盤プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69013799 品番CSW-TP2D-FP2B-1-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。
システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。

付属品取付ねじ(M3×10) 取付け方法背面よりスタッド止め 寸法(高さH×幅W)(mm)130×104.8
注意
別売りでセパレータ(CSW-SEP-TP2D)2枚1組もございます。TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする