壁用端子盤プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69014420 品番CSW-TP5-FP2F-1-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプ・色など53種類から選べます 他の種類を見る

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。
システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。

付属品取付ねじ(M3×10) 寸法(高さH×幅W)(mm)220×139.8
注意
別売りでセパレータ(CSW-SEP-TP5)2枚1組もございます。スイッチボックス対応型端子盤フレームのみ適合します。TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする